Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 24V grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 24V grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53200CC

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209358249

Sonepar Artikelnummer

120587148

Hersteller Artikelnummer

8WD53200CC

Hersteller Typ

8WD5320-0CC

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53200CC

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.125 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.153 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht mit eingebauter Blitzelektronik dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.

    Technische Details:

    • Farbe: Grün
    • Spannung: DC 24 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Blitzlichtelement: SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel
    • Widerstandsfähigkeit: Extrem schock- und vibrationsbeständig
    • Varianten: Dauerlicht, Blinkleuchten, Rundumleuchten und Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
    • Zubehör: Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben durch spezielle Formgebung.
    • Ideal für den Einsatz in Fertigungsanlagen zur optischen Meldung des Betriebszustandes.
    • Modulares und kommunikationsfähiges Signalsäulen-System SIRIUS 8WD.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie