Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 24V rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement 24V rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53200CB

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209358256

Sonepar Artikelnummer

120230325

Hersteller Artikelnummer

8WD53200CB

Hersteller Typ

8WD5320-0CB

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53200CB

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.125 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.149 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht mit eingebauter Blitzelektronik sorgt für visuelle Signalgebung in rauen Umgebungsbedingungen und ist ideal für den Außeneinsatz.

    Technische Details:

    • Farbe: Rot
    • Spannung: DC 24 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Modell: Blitzlichtelement SIRIUS 8WD5
    • Widerstandsfähigkeit: Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Verfügbare Lichtarten: Dauerlicht, Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Abstrahlung in seitlicher oder aufwärtiger Richtung dank spezieller Formgebung.
    • Vielfältige Farb- und Spannungsoptionen für unterschiedliche Anwendungen.
    • Erhältliche Zubehörteile wie Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen und LEDs erhöhen die Flexibilität.
    • Modulares und kommunikationsfähiges System für einfachere Integration in bestehende Anlagen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie