Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement UC 115V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement UC 115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53400CE

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Einbau

  • Stromaufnahme - 0.022 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209359345

Sonepar Artikelnummer

120587167

Hersteller Artikelnummer

8WD53400CE

Hersteller Typ

8WD5340-0CE

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53400CE

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.022 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.152 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht mit eingebauter Blitzelektronik dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und in Außenanlagen.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 115 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Blitzlichtelement: SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel
    • Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Verfügbare Lichteffekte: Dauerlicht, Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten
    • Erhältliche Zubehörteile: Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs, Rohradapter
    • Modular und kommunikationsfähig

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben durch spezielle Formgebung
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für optische Meldung in Fertigungsanlagen
    • Hohe Robustheit sorgt für langfristige Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Bedingungen
    • Flexibilität durch verschiedene Farben und Spannungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie