Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement UC 115V, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement UC 115V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53400CF

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - blau

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209359352

Sonepar Artikelnummer

120587168

Hersteller Artikelnummer

8WD53400CF

Hersteller Typ

8WD5340-0CF

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53400CF

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.022 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.146 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht ist eine robuste visuelle Signalgebungslösung für rauen Umgebungsbedingungen und Außenanlagen.

    Technische Details:

    • Blitzelement SIRIUS 8WD5 mit eingebauter Blitzelektronik
    • Durchmesser: 70 mm
    • Spannung: AC 115 V
    • Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
    • Optionale Zubehöre: Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben dank spezieller Formgebung
    • Vielfältige Lichtoptionen: Dauerlicht, Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten
    • Geeignet für den Einsatz in Fertigungsanlagen zur optischen Meldung des Betriebszustandes
    • Modularität und Kommunikationsfähigkeit durch Signalsäulen SIRIUS 8WD

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie