Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement UC 115V, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement UC 115V, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53400CD

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209359338

Sonepar Artikelnummer

120587166

Hersteller Artikelnummer

8WD53400CD

Hersteller Typ

8WD5340-0CD

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53400CD

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.022 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.144 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht mit eingebauter Blitzelektronik dient zur visuellen Signalgebung in rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.

    Technische Details:

    • Farbe: Gelb
    • Betriebsspannung: AC 115 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Modell: Blitzlichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel
    • Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Verfügbare Optionen: Dauerlicht, Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
    • Zubehör: Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
    • Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig

    Kundenben Vorteile:

    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben durch spezielle Formgebung
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Fertigungsanlagen zur optischen Meldung des Betriebszustandes
    • Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch hohe Widerstandsfähigkeit
    • Modulares und flexibles System, das sich leicht an unterschiedliche Anforderungen anpassen lässt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie