Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement UC 115V, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement UC 115V, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53400CC

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209359321

Sonepar Artikelnummer

120587165

Hersteller Artikelnummer

8WD53400CC

Hersteller Typ

8WD5340-0CC

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53400CC

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.022 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.148 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.

    Technische Details:

    • Eingebaute Blitzelektronik
    • Farbe: grün
    • Betriebsspannung: AC 115 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Extreme Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibrationen
    • Verfügbare Varianten: Dauerlicht, Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
    • Zubehör: Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs, Rohradapter
    • Modular und kommunikationsfähig mit Signalsäulen SIRIUS 8WD

    Kunden Vorteile:

    • Optimal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
    • Flexible Abstrahlrichtung für bessere Sichtbarkeit
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Lichtvarianten
    • Robuste Bauweise sorgt für hohe Lebensdauer
    • Kompatibles Zubehör erhöht die Anpassungsfähigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie