Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement UC 115V, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Blitzlichtelement UC 115V, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53400CB

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209359314

Sonepar Artikelnummer

120587164

Hersteller Artikelnummer

8WD53400CB

Hersteller Typ

8WD5340-0CB

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53400CB

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Stromaufnahme:

0.022 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.136 kg

    Einbauleuchte Blitzlicht

    Die Einbauleuchte Blitzlicht ist für die visuelle Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich ausgelegt, mit einer eingebauten Blitzelektronik und einem Durchmesser von 70 mm.

    Technische Details:

    • Modell: Blitzlicht, SIRIUS 8WD5
    • Spannung: AC 115 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Funktion: Dauerlicht, Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten
    • Farbe: Rot
    • Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben dank spezieller Formgebung
    • Vielfältige Zubehörteile wie Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich
    • Modular und kommunikationsfähig für diverse Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie