SIEMENS - Einbauleuchte Dauerlicht, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD53205AF
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - blau
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209919792
Sonepar Artikelnummer
120587154
Hersteller Artikelnummer
8WD53205AF
Hersteller Typ
8WD5320-5AF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD53205AF
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.131 kg
- Integrierte LED
- Farbe: Blau
- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Verfügbare Varianten: Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben durch spezielle Formgebung
- Enthält Leuchtmittel zur zuverlässigen optischen Meldung des Betriebszustandes
- Ergänzendes Zubehör wie Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter verfügbar
- Modular und kommunikationsfähig mit Signalsäulen SIRIUS 8WD
Einbauleuchte Dauerlicht
Die Einbauleuchte Dauerlicht mit integrierter LED bietet eine visuelle Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und ist ideal für den Einsatz im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


