SIEMENS - Einbauleuchte Dauerlicht, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD53205AE
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209919785
Sonepar Artikelnummer
120587153
Hersteller Artikelnummer
8WD53205AE
Hersteller Typ
8WD5320-5AE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD53205AE
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.131 kg
- Typ: Dauerlichtelement SIRIUS 8WD5
- Leuchtmittel: Integrierte LED
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Widerstandsfähigkeit: Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Formgebung: Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben
- Visuelle Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen
- Verfügbarkeit von Blinkleuchten, Rundumleuchten und Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Modulare und kommunikationsfähige Signalsäulen SIRIUS 8WD
- Vielfältiges Zubehör wie Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
Einbauleuchte Dauerlicht
Die Einbauleuchte Dauerlicht mit integrierter LED dient zur visuellen Signalgebung in rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


