SIEMENS - Einbauleuchte Dauerlichtelement 12-230V UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD53001AE
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Einbau
Fassung - BA15d
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209358270
Sonepar Artikelnummer
120231482
Hersteller Artikelnummer
8WD53001AE
Hersteller Typ
8WD5300-1AE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD53001AE
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Einbau
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
sonstige
Leistung:
5 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.130 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Widerstandsfähig: extrem gegen Schock und Vibrationen
- Formgebung: ermöglicht optimale Abstrahlung in seitlicher Richtung oder nach oben
- Weitere Typen: Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Zubehör: Füße, Rohre, Adapter, Glühampen, LEDs und Rohradapter
- Optimale Sichtbarkeit zur Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen.
- Modulares System, das Anpassungen und Erweiterungen ermöglicht.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Lichttypen und Zubehör.
Einbauleuchte Dauerlicht
Die Einbauleuchte Dauerlicht dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


