SIEMENS - Einbauleuchte Dauerlichtelement 12-230V UC blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD53001AF
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - blau
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209358263
Sonepar Artikelnummer
120587147
Hersteller Artikelnummer
8WD53001AF
Hersteller Typ
8WD5300-1AF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD53001AF
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Einbau
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
sonstige
Leistung:
5 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.131 kg
- Farbe: Blau
- Betriebsspannung: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Modell: Dauerlichtelement SIRIUS 8WD5 ohne Leuchtmittel
- Widerstandsfähigkeit: Extrem robust gegen Schock und Vibrationen
- Verfügbare Varianten: Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben durch spezielle Formgebung
- Modulares und kommunikationsfähiges System mit umfangreichem Zubehör wie Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Geeignet für den Einsatz in Fertigungsanlagen zur optischen Meldung des Betriebszustandes
Einbauleuchte Dauerlicht
Die Einbauleuchte Dauerlicht dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


