SIEMENS - Einbauleuchte Dauerlichtelement 12-230V UC gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD53001AD
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209358287
Sonepar Artikelnummer
120231481
Hersteller Artikelnummer
8WD53001AD
Hersteller Typ
8WD5300-1AD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD53001AD
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Einbau
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
sonstige
Leistung:
5 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.124 kg
- Farbe: Gelb
- Spannungsbereich: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Modell: SIRIUS 8WD5 ohne Leuchtmittel
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Verfügbare Optionen: Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Zubehör: Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben durch spezielle Formgebung
- Modular und kommunikationsfähig durch Signalsäulen SIRIUS 8WD
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Fertigungsanlagen
Einbauleuchte Dauerlicht
Die Einbauleuchte Dauerlicht dient zur visuellen Signalgebung in rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


