SIEMENS - Einbauleuchte Dauerlichtelement 12-230V UC grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD53001AC
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - grün
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209358294
Sonepar Artikelnummer
120231480
Hersteller Artikelnummer
8WD53001AC
Hersteller Typ
8WD5300-1AC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD53001AC
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Einbau
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
sonstige
Leistung:
5 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.130 kg
- Betriebsspannung: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Modular und kommunikationsfähig (Signalsäulen SIRIUS 8WD)
- Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben dank spezieller Formgebung
- Erhältlich mit Zubehör wie Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Vielfältige Signaloptionen mit Blinkleuchten, Rundumleuchten sowie Blitzleuchten
Einbauleuchte Dauerlicht
Die Einbauleuchte Dauerlicht dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


