SIEMENS - Einbauleuchte Dauerlichtelement 12-230V UC rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD53001AB
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209358300
Sonepar Artikelnummer
120231479
Hersteller Artikelnummer
8WD53001AB
Hersteller Typ
8WD5300-1AB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD53001AB
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Einbau
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
sonstige
Leistung:
5 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.129 kg
- Farbe: rot
- Spannungsbereich: AC/DC 12-230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Dauerlichtelement: SIRIUS 8WD5 ohne Leuchtmittel
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben
- Verfügbare Varianten: Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Zubehör: Füße, Rohre, Adapter, Glühampen, LEDs, Rohradapter
- Effektive optische Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen
- Modular und kommunikationsfähig in Kombination mit Signalsäulen SIRIUS 8WD
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch widerstandsfähige Konstruktion
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Lichtvarianten und Zubehör
Einbauleuchte Dauerlicht
Die Einbauleuchte Dauerlicht dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


