Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Dauerlichtelement LED, 24V UC grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Dauerlichtelement LED, 24V UC grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53205AC

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209358201

Sonepar Artikelnummer

120231483

Hersteller Artikelnummer

8WD53205AC

Hersteller Typ

8WD5320-5AC

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53205AC

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Einbau

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.131 kg

    Einbauleuchte Dauerlicht

    Die Einbauleuchte Dauerlicht mit integrierter LED dient zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich.

    Technische Details:

    • Integrierte LED, grün
    • AC/DC 24 V
    • Durchmesser 70 mm
    • Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben
    • Verfügbare Typen: Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
    • Zubehör: Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter

    Kunden Vorteile:

    • Visualisiert den Betriebszustand in Fertigungsanlagen
    • Robustheit gewährleistet Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch modularen Aufbau und Kommunikationsfähigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie