Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbauleuchte Dauerlichtelement LED, 24V UC rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbauleuchte Dauerlichtelement LED, 24V UC rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD53205AB

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209358218

Sonepar Artikelnummer

120587152

Hersteller Artikelnummer

8WD53205AB

Hersteller Typ

8WD5320-5AB

Hersteller Artikel Nr.:

8WD53205AB

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.123 kg

    Einbauleuchte Dauerlicht

    Die Einbauleuchte Dauerlicht ist mit einer integrierten LED ausgestattet und dient zur visuellen Signalgebung in rauen Umgebungsbedingungen und im Außenbereich.

    Technische Details:

    • Integrierte LED
    • Spannung: AC/DC 24 V
    • Durchmesser: 70 mm
    • Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben
    • Verfügbare Typen: Blinkleuchten, Rundumleuchten, Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen

    Kunden Vorteile:

    • Visuelle Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen
    • Geeignet für raue Umgebungsbedingungen und den Außenbereich
    • Modular und kommunikationsfähig, ideal für individuelle Anpassungen
    • Umfangreiches Zubehör verfügbar, einschließlich Füße, Rohre, Adapter und LEDs

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie