Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbausatz 3kA Lasttrennschalter für 3kA 50/51 auf Tragblech

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbausatz 3kA Lasttrennschalter für 3kA 50/51 auf Tragblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK47073KK17

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 250 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Tiefe - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869394473

Sonepar Artikelnummer

120593206

Hersteller Artikelnummer

8GK47073KK17

Hersteller Typ

8GK4707-3KK17

Hersteller Artikel Nr.:

8GK47073KK17

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Tiefe:

250 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.920 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz 3KA Lasttrennschalter

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
    • Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
    • Flexibilität bei der Integrationsmöglichkeit in verschiedene Systeme
    • Individuelle Anpassung an spezifische Projektanforderungen
    • Umfassende Unterstützung durch Konfigurationssoftware
    • Ästhetische Wahlfreiheit durch verschiedene Türmaterialien und Farben

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie