SIEMENS - Einbausatz 3kA Lasttrennschalter für 3kA 55/57/58 auf Tragblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47074KK27
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394497
Sonepar Artikelnummer
120593391
Hersteller Artikelnummer
8GK47074KK27
Hersteller Typ
8GK4707-4KK27
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47074KK27
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
320 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.600 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Gerätespezifische Einbausätze für verschiedene Verteilervarianten
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Lieferbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Dokumentation von der Planung bis zur Umsetzung
- Vielfältige Designoptionen durch Auswahl an Farben und Materialien
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz 3KA Lasttrennschalter
Der Installationsverteiler ALPHA ist ein Gesamtsystem zum Einbau von Geräten bis 1250 A, das aufgrund seines modularen Aufbaus eine flexible Planung und Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


