Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbausatz Kirk-Key und Yale für Abschließvorrichtung, Baugröße 1, 3-und 4-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbausatz Kirk-Key und Yale für Abschließvorrichtung, Baugröße 1, 3-und 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111BA56

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624417179

Sonepar Artikelnummer

121217350

Hersteller Artikelnummer

3WA91111BA56

Hersteller Typ

3WA9111-1BA56

Hersteller Artikel Nr.:

3WA91111BA56

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.191 kg

    Einbausatz Kirk-Key und Yale für Abschließvorrichtung

    Der Einbausatz ermöglicht einen geschützten Betrieb der Abschließvorrichtung gegen unautorisiertes Einschalten des Einschubschalters.

    Technische Details:

    • Für 3- und 4-polige SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
    • Baugröße 1
    • Kompatibel mit Kirk-Key und Yale Systemen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betäubungssicherheit durch unautorisiertes Einschalten
    • Einfache Installation und Nutzung
    • Verlässliche Schutzmechanismen für den sicheren Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie