SIEMENS - Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3VA 1 x 3VA10 und 3VA11 bis 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47332KK12
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547442
Sonepar Artikelnummer
120593418
Hersteller Artikelnummer
8GK47332KK12
Hersteller Typ
8GK4733-2KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47332KK12
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.411 kg
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Geeignet für Frontdrehantrieb H=300mm, B=250mm mit senkrechtem Einbau
- Getestet nach IEC 61439
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch individuelle und projektspezifische Bestückung
- Flexibilität durch die Möglichkeit, gerätespezifische Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten zu integrieren
- Umfassende Auswahl an Ausführungen und Farben
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem zum Einbau von Geräten bis 1250 A, das die Planung und Montage erleichtert.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


