SIEMENS - Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3VA 1 x 3VA12 bis 250A mit Frontdrehantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47352KK12
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547466
Sonepar Artikelnummer
120593429
Hersteller Artikelnummer
8GK47352KK12
Hersteller Typ
8GK4735-2KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47352KK12
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.407 kg
- Frontdrehantrieb
- Höhe: 300 mm
- Breite: 250 mm
- Senkrechter Einbau
- Modularer Aufbau für flexible Integration
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- SIMARIS configuration Software zur Planung und Dokumentation
- Verfügbarkeit in vielen Sonderfarben und Ausführungen
- Türoptionen: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch die modulare Struktur
- Kostensparende individuelle Bestückung für verschiedene Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten dank zahlreicher Ausführungen und Farben
- Robuste Bauweise durch geprüfte Standards
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem für den Einbau von Geräten bis 1250 A und sind geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


