Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3VA 1 x 3VA20 und 3VA22 bis 250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3VA 1 x 3VA20 und 3VA22 bis 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK47362KK12

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 500 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869547480

Sonepar Artikelnummer

120593434

Hersteller Artikelnummer

8GK47362KK12

Hersteller Typ

8GK4736-2KK12

Hersteller Artikel Nr.:

8GK47362KK12

Höhe:

300 mm

Breite:

500 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.592 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, das die Planung und Montage erleichtert.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Geräten bis 1250 A
    • Prüfung nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung und Dokumentation
    • Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl wählbar

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch projektspezifische Bestückung
    • Effiziente Dokumentation von Energieverteilern mit SIMARIS configuration
    • Ästhetische Flexibilität durch verschiedene Farboptionen
    • Robuste Bauweise mit der Wahl zwischen Glas- und Stahltüren

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie