Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3VA 1 x 3VA23 und 3VA24 bis 630A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3VA 1 x 3VA23 und 3VA24 bis 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK47334KK22

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 250 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869547503

Sonepar Artikelnummer

120593422

Hersteller Artikelnummer

8GK47334KK22

Hersteller Typ

8GK4733-4KK22

Hersteller Artikel Nr.:

8GK47334KK22

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

4.540 kg

    Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter

    Das ALPHA-System bietet eine modulare Lösung für die Installation von Geräten bis zu 1250 A in sowohl Wand- als auch Standverteilern.

    Technische Details:

    • Kompatibilität mit Geräten bis 630 A
    • Abmessungen: H=450mm, B=500mm
    • Vertikaler Einbau
    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
    • Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
    • Türen aus Glas oder Stahl wählbar

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
    • Flexibilität bei der Auswahl der Geräte und Farben
    • Optimierte Dokumentation mit SIMARIS configuration
    • Hochwertige Materialien für langlebige Lösungen
    • Systemgedanke für optimale Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie