Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3VA 3 x 3VA10 und 3VA11 bis 160A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3VA 3 x 3VA10 und 3VA11 bis 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK47332KK22

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 500 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869547459

Sonepar Artikelnummer

120593419

Hersteller Artikelnummer

8GK47332KK22

Hersteller Typ

8GK4733-2KK22

Hersteller Artikel Nr.:

8GK47332KK22

Höhe:

300 mm

Breite:

500 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

2.802 kg

    ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter

    Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem zum Einbau von Geräten bis 1250 A, getestet nach IEC 61439.

    Technische Details:

    • Typ: 3 x 3VA10 und 3VA11 bis 160A
    • Abmessungen: H=300mm, B=500mm
    • Installation: senkrechter Einbau
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Bestückung individuell und projektspezifisch
    • Geprüft nach IEC 61439

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Einbausätze
    • Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
    • Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
    • Unterstützung von Planung bis Dokumentation durch SIMARIS configuration

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie