SIEMENS - Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3VA 3 x 3VA12 bis 250A mit Frontdrehantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47352KK22
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547473
Sonepar Artikelnummer
120593430
Hersteller Artikelnummer
8GK47352KK22
Hersteller Typ
8GK4735-2KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47352KK22
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.800 kg
- Typ: 3 x 3VA12
- Stromstärke: bis 250A
- Höhe: 300mm
- Breite: 500mm
- Montagetyp: senkrechter Einbau
- Geprüft nach: IEC 61439
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Modularer Aufbau erleichtert die individuelle Anpassung an projektspezifische Anforderungen.
- Umfangreiche Ausführungen und Sonderfarben verfügbar, bieten Flexibilität im Design.
- Effiziente Planung und Dokumentation der Energieverteiler durch Konfigurationssoftware.
- Verfügbar mit Türen aus Glas oder Stahl, je nach Bedarf.
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter
Der ALPHA 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter ist ein vielseitiges Verteilersystem für die Integration von Geräten bis zu 1250 A, das modular aufgebaut ist und eine effiziente Planung und Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


