SIEMENS - Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3VA 3 x 3VA20 und 3VA22 bis 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47362KK22
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547497
Sonepar Artikelnummer
120593435
Hersteller Artikelnummer
8GK47362KK22
Hersteller Typ
8GK4736-2KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47362KK22
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.887 kg
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität in der Geräteintegration dank vielseitiger Verteilervarianten
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch Farbvarianten und Materialwahl
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter
Die ALPHA Installationsverteiler bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, optimiert für Planung und Montage.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


