SIEMENS - Eingangs-Optokoppler, AC/DC 110-230 V, 1 Schließer, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ40701SG30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143460
Sonepar Artikelnummer
121378860
Hersteller Artikelnummer
3RQ40701SG30
Hersteller Typ
3RQ4070-1SG30
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ40701SG30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 230 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 230 V
Betriebsspannung DC:
110 .. 230 V
Max. Einschaltstrom:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
84.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.035 kg
- AC/DC 110-230 V
- 1 Schließer
- Schraubanschluss
- Baubreite 6,2 mm
- thermischer Strom 5 A
- Koppelrelais mit integriertem Halbleiterausgang SIRIUS 3RQ4
- Sehr schmal und kompakt
- Schnelles und fehlerfreies Verdrahten durch die durchgängige Brückbarkeit aller Potenziale
- Mehrere Beschriftungsflächen zur Klemmen- und Gerätekennzeichnung vorhanden
- Optimierte Verwendung mit Siemens-Steuerungen (z. B. ET200SP, S7-1200 oder S7-1500)
- Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten erleichtert die Auswahl und die Lagerhaltung
- Die Koppelrelais 3RQ4 lösen die bewährte Baureihe 3RQ3 ab
Eingangs-Optokoppler
Der Eingangs-Optokoppler sorgt für die galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


