Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Eingangskoppler, AC/DC 24 V, 1 Wechsler, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Eingangskoppler, AC/DC 24 V, 1 Wechsler, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RQ40381AB00

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047621118581

Sonepar Artikelnummer

121378858

Hersteller Artikelnummer

3RQ40381AB00

Hersteller Typ

3RQ4038-1AB00

Hersteller Artikel Nr.:

3RQ40381AB00

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Betriebsspannung DC:

110 .. 230 V

Max. Einschaltstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT III

Breite:

6.2 mm

Höhe:

93 mm

Tiefe:

84.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.039 kg

    Eingangskoppler mit integriertem Relais

    Der Eingangskoppler bietet die galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.

    Technische Details:

    • AC/DC 24 V
    • 1 Wechsler
    • Schraubanschluss
    • Baubreite 6,2 mm
    • thermischer Strom 6 A
    • Koppelrelais mit integriertem Relaisausgang SIRIUS 3RQ4
    • verschiedene Betriebsspannungen und Ausgangsströme
    • hartvergoldete Kontakte oder Hand-Automatik-Umschaltung

    Kundenvorteile:

    • Sehr schmal und kompakt
    • schnelles und fehlerfreies Verdrahten durch durchgängige Brückbarkeit aller Potenziale
    • mehrere Beschriftungsflächen zur Klemmen- und Gerätekennzeichnung
    • optimierte Verwendung mit Siemens-Steuerungen (z. B. ET200SP, S7-1200 oder S7-1500)
    • einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten
    • vereinfacht die Auswahl und die Lagerhaltung
    • löst die bewährte Baureihe 3RQ3 ab

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie