SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar m. Symbol: Bewegung Pfeilrichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015NA
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209129603
Sonepar Artikelnummer
120583984
Hersteller Artikelnummer
3SB29015NA
Hersteller Typ
3SB2901-5NA
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015NA
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Klar mit schwarzer Schrift
- Symbol: Bewegung Pfeilrichtung
- Produktreihe: 3SB3, die abgelöst wird durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte visuelle Kommunikation für die Benutzer
- Einfacher Austausch aufgrund der Kompatibilität innerhalb der Baureihe
- Fördert die Sicherheit durch klare Symbolisierung der Funktion
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe dient als visuelle Kennzeichnung für Drucktaster und Leuchtdrucktaster mit einem grafischen Symbol für die Pfeilrichtung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


