SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit Beschriftung: Auf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015AD
Wörtlicher Aufdruck - Auf
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209181397
Sonepar Artikelnummer
120583978
Hersteller Artikelnummer
3SB29015AD
Hersteller Typ
3SB2901-5AD
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015AD
Wörtlicher Aufdruck:
Auf
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Material: Klar Kunststoff
- Schriftfarbe: Schwarz
- Produktreihe: 3SB3
- Ersatz durch: Weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Deutliche Kennzeichnung für eine einfache Erkennbarkeit.
- Ersetzt die vorherige Produktreihe für verbesserte Funktionalität.
- Verbessert die Benutzerfreundlichkeit bei der Bedienung von Drucktastern.
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Diese Einlegekappe ist klar mit schwarzer Schrift und dient zur Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


