SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit Beschriftung: Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015AC
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209132870
Sonepar Artikelnummer
120583977
Hersteller Artikelnummer
3SB29015AC
Hersteller Typ
3SB2901-5AC
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015AC
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Hohe Ausführung
- Klar mit schwarzer Schrift
- Mit Beschriftung: Aus
- Teil der Produktreihe 3SB3, die abgelöst wird durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Erleichtert die Bedienung durch klare Kennzeichnung
- Hochwertiges Material sorgt für Langlebigkeit
- Einfacher Austausch im Rahmen der Produktumstellung
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe dient zur Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern mit einer klaren Beschriftung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


