SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit Beschriftung: Ein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015AB
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209212046
Sonepar Artikelnummer
120583976
Hersteller Artikelnummer
3SB29015AB
Hersteller Typ
3SB2901-5AB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015AB
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Produktreihe: 3SB3
- Abgelöst durch: SIRIUS ACT 3SU1
- Farbe: klar mit schwarzer Schrift
- Einfache Identifikation durch klare Schrift auf der Einlegekappe.
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit bei der Nutzung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern.
- Langfristige Verfügbarkeit durch die Weiterentwicklung zur neuen Baureihe SIRIUS ACT.
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe dient zur Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern in klarer Ausführung mit schwarzer Schrift.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


