SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit Beschriftung: Vor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015AF
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209216372
Sonepar Artikelnummer
120583979
Hersteller Artikelnummer
3SB29015AF
Hersteller Typ
3SB2901-5AF
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015AF
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Produktreihe: 3SB3
- Abgelöst durch: SIRIUS ACT 3SU1
- Material: Hoch transparent
- Schriftfarbe: Schwarz
- Art der Beschriftung: Vor Achtung
- Deutliche Kennzeichnung für Benutzerfreundlichkeit.
- Haltbar und widerstandsfähig gegen Abnutzung.
- Einfacher Austausch und Installation.
- Modernisierte Produktreihe mit verbesserten Eigenschaften.
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Diese Einlegekappe ermöglicht die klare Kennzeichnung von Drucktastern mit einer hoch transparenten Oberfläche und schwarzer Schrift.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


