SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit Beschriftung: Zurück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015AG
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209216389
Sonepar Artikelnummer
120583980
Hersteller Artikelnummer
3SB29015AG
Hersteller Typ
3SB2901-5AG
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015AG
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Klar mit schwarzer Schrift
- Beschriftung: Zurück
- Kompatibel mit Drucktastern und Leuchtdrucktastern
- Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Klare und verständliche Kennzeichnung für Benutzer
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch intuitive Beschriftung
- Langfristige Verfügbarkeit durch Unterstützung der neuen Baureihe SIRIUS ACT
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe bietet eine klare Kennzeichnung mit schwarzer Schrift und ist für die Verwendung in Drucktastern und Leuchtdrucktastern konzipiert.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


