SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit Beschriiftung: Zu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015AL
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209181403
Sonepar Artikelnummer
120583981
Hersteller Artikelnummer
3SB29015AL
Hersteller Typ
3SB2901-5AL
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015AL
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: klar mit schwarzer Schrift
- Beschriftung: "Zu Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1"
- Verbessert die Benutzererkennung von Schaltfunktionen
- Führt zu weniger Verwirrung bei der Verwendung von Drucktastern
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe dient zur Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern und enthält wichtige Informationen zur Produktreihe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


