SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit grafischem Symbol: 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015RA
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "0"
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209152922
Sonepar Artikelnummer
120583991
Hersteller Artikelnummer
3SB29015RA
Hersteller Typ
3SB2901-5RA
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015RA
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "0"
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: klar mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: 0
- Produktreihe: 3SB3, wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Sichtbarkeit durch klare Beschriftung
- Einfacher Austausch dank kompatibler Bauweise
- Hohe Qualität und langlebige Materialien
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe dient zur Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern und bietet eine klare Sichtbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


