SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit grafischem Symbol: 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015RB
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209152939
Sonepar Artikelnummer
120583992
Hersteller Artikelnummer
3SB29015RB
Hersteller Typ
3SB2901-5RB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015RB
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
- Klares Design mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: 1 Achtung
- Kompatibel mit Drucktaster und Leuchtdrucktaster
- Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Sichtbarkeit durch klar definiertes Design
- Einfaches Erkennen der Funktionen durch grafische Symbole
- Moderne Lösung mit Nachfolgetechnologie
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe zeichnet sich durch ihre klare Ausführung mit schwarzer Schrift und einem grafischen Symbol aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


