SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit grafischem Symbol: 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015RC
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209152946
Sonepar Artikelnummer
120583993
Hersteller Artikelnummer
3SB29015RC
Hersteller Typ
3SB2901-5RC
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015RC
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
- Farbe: klar mit schwarzer Schrift
- Symbol: 2 Achtung
- Produktreihe: 3SB3 wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit durch klare Beschriftung
- Grafische Symbole ermöglichen eine intuitive Bedienung
- Kompatibel mit der weiterentwickelten Baureihe SIRIUS ACT
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe dient zur visuellen Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern und bietet eine klare, verständliche Darstellung durch grafische Symbole.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


