SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit grafischem Symbol: 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015RD
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209152953
Sonepar Artikelnummer
120583994
Hersteller Artikelnummer
3SB29015RD
Hersteller Typ
3SB2901-5RD
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015RD
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Produktreihe: 3SB3
- Modell: Hoch, klar mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: 3 Achtung
- Abgelöst durch: SIRIUS ACT 3SU1
- Klare und deutliche Beschriftung für bessere Bedienbarkeit.
- Verbesserte visuelle Identifikation durch grafische Symbole.
- Nahtloser Übergang zu den weiterentwickelten Baureihen.
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch, klar mit schwarzer Schrift, mit grafischem Symbol
Diese Einlegekappe ist speziell für Drucktaster und Leuchtdrucktaster konzipiert und bietet eine klare Darstellung mit schwarzer Schrift und grafischen Symbolen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


