SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit grafischem Symbol: 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015RE
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209152960
Sonepar Artikelnummer
120583995
Hersteller Artikelnummer
3SB29015RE
Hersteller Typ
3SB2901-5RE
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015RE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
- Material: Klar mit schwarzer Schrift
- Symbol: Grafik mit der Kennzeichnung "4 Achtung"
- Kompatibilität: Produktreihe 3SB3
- Ablösung: Durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Verbessertes Design für eine klare Sichtbarkeit der Funktion
- Einfache Identifikation durch grafisches Symbol
- Optimierung der Benutzerfreundlichkeit durch Weiterentwicklung
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Dieses Produkt ist eine klare Einlegekappe mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol, die für Drucktaster und Leuchtdrucktaster verwendet wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


