SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit grafischem Symbol: 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015RF
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209152977
Sonepar Artikelnummer
120583996
Hersteller Artikelnummer
3SB29015RF
Hersteller Typ
3SB2901-5RF
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015RF
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Klar mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: 5
- Produktreihe: 3SB3, ablöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Verbessert die Benutzererkennung und Bedienung von Drucktastern
- Erhöht die Betriebssicherheit durch klare indikative Symbole
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Diese Einlegekappe ermöglicht eine klare Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


