SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit grafischem Symbol: 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015RH
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209189577
Sonepar Artikelnummer
120583998
Hersteller Artikelnummer
3SB29015RH
Hersteller Typ
3SB2901-5RH
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015RH
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: klar mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: 7 Achtung
- Kompatibilität: Produktreihe 3SB3
- Abgelöst durch: weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Sichtbarkeit und Bedienerfreundlichkeit durch klares Design
- Einfacher Austausch und Anpassung an verschiedene Anwendungsszenarien
- Sicherstellung der langfristigen Verfügbarkeit durch moderne Produktreihe
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe dient zur visuellen Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


