SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit grafischem Symbol: 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015RJ
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209152991
Sonepar Artikelnummer
120583999
Hersteller Artikelnummer
3SB29015RJ
Hersteller Typ
3SB2901-5RJ
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015RJ
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: klar mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: 8 Achtung
- Produktreihe: 3SB3, wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Sichtbarkeit durch klare Schrift und grafische Symbole
- Einfache Identifikation von Funktionen an Schaltanlagen
- Kompatibilität mit weiterentwickelter Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe ermöglicht eine klare Beschriftung und Identifikation von Drucktastern und Leuchtdrucktastern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


