SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit grafischem Symbol: 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015RK
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209153004
Sonepar Artikelnummer
120584000
Hersteller Artikelnummer
3SB29015RK
Hersteller Typ
3SB2901-5RK
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015RK
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Model: 3SB3
- Farbe: klar mit schwarzer Schrift
- Design: mit grafischem Symbol
- Hinweis: Ablösung durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Klare und eindeutige Kennzeichnung für verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Erleichtert die Identifikation von Funktionen an Bedienelementen
- Hochwertige Materialverarbeitung für Langlebigkeit
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch, klar mit schwarzer Schrift, mit grafischem Symbol: 9
Diese Einlegekappe dient zur visuellen Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


