SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar mit grafischem Symbol: Entriegeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015QG
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Entriegeln"
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209283916
Sonepar Artikelnummer
120583989
Hersteller Artikelnummer
3SB29015QG
Hersteller Typ
3SB2901-5QG
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015QG
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Entriegeln"
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Produktreihe: 3SB3, wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Farbe: klar mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Entriegeln
- Deutliche Kennzeichnung für einfache Bedienbarkeit.
- Kompatibel mit verschiedenen Drucktastern und Leuchtdrucktastern.
- Modernes Design verbessert die visuelle Wahrnehmung.
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe dient zur Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern in klarer Optik mit schwarzer Schrift und grafischem Symbol für die Funktion "Entriegeln".
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


