SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit grafischem Symbol: I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015MC
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209113572
Sonepar Artikelnummer
120583983
Hersteller Artikelnummer
3SB29015MC
Hersteller Typ
3SB2901-5MC
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015MC
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Farbe: klar mit schwarzer Schrift
- Typ: für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
- Produktreihe: ersetzt durch SIRIUS ACT 3SU1
- Verbesserte Benutzererkennung durch grafische Symbole
- Hochwertige Materialien gewährleisten Langlebigkeit
- Einfacher Austausch mit der neuen Baureihe SIRIUS ACT
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe dient der Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern mit einem klaren Design und grafischen Symbolen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


