SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit grafischem Symbol: Lösen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015QC
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209216426
Sonepar Artikelnummer
120583988
Hersteller Artikelnummer
3SB29015QC
Hersteller Typ
3SB2901-5QC
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015QC
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Produktreihe: 3SB3
- Überarbeitung: Ablösung durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Symbol: Lösen Achtung
- Einfach zu erkennen durch klares Design und grafisches Symbol.
- Verbessert die Benutzerfreundlichkeit bei der Identifizierung von Funktionen.
- Höhere Sicherheit durch klare Kennzeichnung.
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Diese Einlegekappe dient als klarer Vorsatz für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, ausgestattet mit einer schwarzen Schrift und einem grafischen Symbol.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


