SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit grafischem Symbol: Spannen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015QB
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209216419
Sonepar Artikelnummer
120583987
Hersteller Artikelnummer
3SB29015QB
Hersteller Typ
3SB2901-5QB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015QB
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Produktreihe: 3SB3, abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1
- Farbe: Klar mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Spannen Achtung
- Erleichtert die Identifikation der Drucktaster und Leuchtdrucktaster durch grafische Symbole.
- Hochwertige Materialauswahl sorgt für lange Haltbarkeit und Sichtbarkeit.
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe ist klar mit schwarzer Schrift und beinhaltet ein grafisches Symbol für "Spannen Achtung".
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


