SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit grafischen Symbol: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015MB
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209288843
Sonepar Artikelnummer
120583982
Hersteller Artikelnummer
3SB29015MB
Hersteller Typ
3SB2901-5MB
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015MB
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Klar mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol integriert
- Absolut kompatibel mit der Produktreihe 3SB3
- Produktablösung durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Verbessertes visuelles Verständnis durch klare Beschriftung
- Einfache Installation und Austauschbarkeit
- Erhöhte Sicherheit durch grafische Darstellungen
- Langfristige Verfügbarkeit durch die Weiterentwicklung auf die SIRIUS ACT Reihe
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch
Die Einlegekappe dient der Kennzeichnung von Drucktastern und Leuchtdrucktastern mit einem klaren Design und schwarzer Schrift.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


