SIEMENS - Einlegekappe für Leucht-/Drucktaster hoch klar, mit Symbol: Automatischer Ablauf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29015QL
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209180390
Sonepar Artikelnummer
120583990
Hersteller Artikelnummer
3SB29015QL
Hersteller Typ
3SB2901-5QL
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29015QL
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Modell: 3SB3 (wird abgelöst durch SIRIUS ACT 3SU1)
- Material: Hochtransparent
- Farben: Klar mit schwarzer Schrift
- Symbol: Grafisches Symbol für automatischen Ablauf
- Klare und prägnante Darstellung der Funktion durch grafisches Symbol.
- Einfaches Ersetzen bei Umstellung auf die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
- Robustes und langlebiges Material garantiert eine lange Lebensdauer.
Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster hoch, klar mit schwarzer Schrift, mit grafischem Symbol
Dieses Produkt ist eine Einlegekappe für Drucktaster und Leuchtdrucktaster, die mit einem grafischen Symbol den automatischen Ablauf verdeutlicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


